マイゾックス
マイゾックスの その他測量用品
ビニールテープピンク 100m
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64911088
品番
BT-30P-100M
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥802
販売価格(税別)
¥
729
バスケットに入れる
カラフルな標識用ビニールテープ
植林、樹木調査などの領域表示の目印に。
材質
PVC(ポリ塩化ビニール)
色
桃
タイプ
BT-30P-100M、30mm幅、100m
テープ幅(mm)
30
テープ長さ(m)
100
テープ厚さ(mm)
0.08
マイゾックスコード
221395