曜日別特売
PHR60-3 フォトロッド 3m 吊リ下ゲ箱タイプ マイゾックス 64911133

フォトロッド 3m 吊リ下ゲ箱タイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード64911133品番PHR60-3
参考基準価格(税別)¥4,000販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

陳列に便利な吊り下げ箱タイプ
写真写りの良い目盛・数字。
ガラス繊維のクロス張り芯材で、引っ張りや裂けに強い。
つや消しの塩化ビニールコーティングで、目盛の耐久性に優れ、乱反射防止。
先端は180°回転金具で、どんなところにも引っかけ可能。

タイプPHR60-3、3m目盛表:赤白20cm間隔/裏:赤白20cm間隔テープ厚さ(mm)0.7標準張力(N)50マイゾックスコード215565
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

測量用品(土木/建設)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする