マイゾックス
現場写真工事用木製黒板Cタイプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1個
寸法(mm)
600×450
表示項目
工種・位置・寸法実測[設計]・略図
注文コード
64911158
品番
W-11C
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
寸法・表示項目
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
スタンダードな木製黒板
木製スタンド:安全で安定した保持力を発揮
付属品
スタンド、収納ネット、チョーク2本、ラーフル(サイズ:80×40×20mm)
寸法(mm)
600×450
表示項目
工種・位置・寸法実測[設計]・略図
マイゾックスコード
52032