マイゾックス
マイゾックスの 水質検査・土壌検査関連(pH等)
マイゾックスの 試験紙
マイゾックスの pH試験紙
pH試験紙(ロールタイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
64911228
品番
WR07011040
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
一定範囲内のpHを測定するのに使用
使いたい長さに切ることができ無駄がない。
幅(mm)
9
タイプ
ロール
長さ(m)
5.5
pH測定有効範囲
0.00〜14
マイゾックスコード
213272