マイゾックス
マイゾックスの 水質検査・土壌検査関連(pH等)
マイゾックスの 試験紙
マイゾックスの pH試験紙
pH試験紙(ロールタイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
64911237
品番
UNIV07011030
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
一定範囲内のpHを測定するのに使用
使いたい長さに切ることができ無駄がない。
幅(mm)
9
タイプ
ロール
長さ(m)
6
pH測定有効範囲
1.00〜11
マイゾックスコード
214014