マイゾックス
マイゾックスの トラテープ
反射トラテープ 90mm×10m
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
64911289
品番
B-90(反射)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
粘着式で何にでも簡単に貼れる
テープ幅(mm)
90
テープ長さ(m)
10
タイプ
B-90(反射)
特性
反射
マイゾックスコード
122143