フレキシブル三脚

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード64924476 品番MS-4H
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

GoPro、スマートフォンを取付けることができるフレキシブル三脚脚部は自由に折り曲げて固定することが出来るので、様々な場所に設置可能脚を閉じることで動画撮影に最適なボトムグリップとしても使用可能リモートシャッター付き

高さ(mm)(三脚)収納高:155、開脚高:130 質量(g)70 サイズ(mm)スマホ取付:56〜84 耐荷重(g)推奨:500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする