FUBAR ユーティリティーショートパンツ L

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 64925737 品番 FB-234
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

膝上丈のユーティリティーショートパンツ。
右サイドには落下防止と座った時にジャマにならないボタン付きのスマホ用ポケットを搭載。
ウエストにはカラビナやキーを吊れるミニループ付き。

種別ショートパンツ 11.ブラック サイズL 混率(%)表地/ナイロン100、裏地/ポリエステル100、ポケット部分/ポリエステル100 身長(cm)170〜180 機能撥水 胴囲(cm)78〜88

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする