IGNIO
IGNIOの セーフティスニーカー
IGNIOの ローカットセーフティスニーカー
イグニオセーフティーシューズ IGS1003TGF 26.0cm
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1足
注文コード
64926358
品番
IGS1003TGF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,528
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
デザイン性に優れた厚底シューズが疲労を軽減
手袋をしたままでもダイヤル操作が可能
ソフトなフィット感がえられるレース(紐)を採用
色
ブラック
質量(g)
350/26.0cm
サイズ(cm)
26
規格
非認定(JSAA B種相当)
材質(アッパー)
合成繊維
材質(ソール)
合成ゴム底
ウィズ
3.5E
材質(先芯)
樹脂先芯
甲被タイプ
ダイヤル式
靴タイプ
スニーカー