注意
※ニオイの種類・強さ・菌の種類・対象物の素材などによって効果は異なります。
※吹き出す風の当たらない部分のニオイ・菌は取れません。
※加湿フィルターで水が気化する時に吸い込んだ空気の熱が奪われるため、吹き出す風の温度は室温より低くなります。
※タンクの水は必ず水道水をお使いください。井戸水や浄水器などの水を使用すると、雑菌が繁殖しやすくなります。
※加湿量は日本電機工業会の規格(JEM1426)に基づき室温20℃・湿度30%の時です。お使いになるお部屋の広さ・構造・材質により変わります。
※この空気清浄機では0.1μm未満の微小粒子状物質については、除去の確認ができていません。また、空気中の有害物のすべてを除去できるものではありません。
※32m3(約8畳)の密閉空間での効果であり、実使用空間での結果ではありません。