画像準備中

バイククロック

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64927863 品番15132
参考基準価格(税別)¥3,600 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

字が大きいのでコンパクトでも見やすいバイク用クロック。
ELバックライト付。
Φ22.2/Φ25.4用ハンドルクランプ、貼り付け用両面テープ付属。

機能(基本)午前/午後/24時間表示、時、分、秒、西暦、月、日、曜日 使用時間1年(電池容量180mAh使用時) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)53.8×12.7×31 使用電池ボタン電池1個(CR2032) 防塵防水性能IP67相当 振動数水晶:32768Hz 作動温度(℃)-10〜60 バックライトELバックライト 時間精度平均月差±100秒以内 適合ハンドル径(Φmm)22.2、25.4
注意
※防水性を考慮した構造となっていますが、完全防水ではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする