DAYTONA(デイトナ)
DAYTONA(デイトナ)の バイク用アクセサリー
DAYTONA(デイトナ)の ホルダー
DAYTONA(デイトナ)の マルチ・その他
グラブバーキャリア/CRF250L'21
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64930706
品番
18845
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
オフロード車にマッチする22.2mmパイプを使用し、耐荷重を確保。
ステー部分は乗車時に握れるグラブバー機能付き。
純正荷掛けフックは2本のみキャリアに移設して使用可能です。
寸法(mm)
積載部分:長さ約338×幅(前側)258×幅(後側)164
材質/仕上
スチール製/黒色電着塗装仕上げ
寸法(Φmm)
メインフレーム:15.9
注意
※ GIVIボックス等のトップケースを取り付ける場合は32L以下のサイズを使用してください。