DAYTONA(デイトナ)
DAYTONA(デイトナ)の ライダーズグッズ
DAYTONA(デイトナ)の ライダーグッズオプション
DAYTONA(デイトナ)の バッグ
HB DHS-18 Sバッグ 13L
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64931047
品番
18994
参考基準価格(税別)
¥16,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
タンデムライダーが窮屈に感じないように横幅を抑えた設計。容量13L。
付属品
合皮固定ベルト、ナイロン固定ベルト、緩み防止アジャスター、ひも、レインカバー、ドリンクホルダー
容量(L)
13
最大積載量(kg)
5
本体質量(kg)
2.2(付属品込)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
280×170×300