画像準備中

M760DコントロールSWステークラッチホルダー

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64931187 品番19252
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,200

コントロールスイッチを取り付ける際に便利なステー。
クランプピッチ30〜37mmに対応します。

仕様クラッチ側用 材質/仕上スチール製ツヤ消し黒塗装仕上げ 板厚(mm)1.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エレクトリック関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする