bitstrong
bitstrongの カメラ・ビデオカメラ
bitstrongの 一脚/三脚
bitstrongの 三脚
コンパクトミニミニ三脚 1/4インチネジ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64934366
品番
BS-KALICLMP-A009
参考基準価格(税別)
¥450
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
折り畳みコンパクトミニ三脚 1/4インチネジABS樹脂
軽量(約30g)なので、外出時でも楽々
ヘッドネジはユニバーサル国際標準の1/4ネジ式インターフェース
用途
折り畳み式で小さく、軽量で携帯収納に便利です。
アウトドア、旅行、レジャー、イベント、出張、ビジネス、外出、現場作業、学校行事などにおける三脚が必要な状況で簡単に対応ができます。
材質
ABS樹脂+アルミ合金
色
黒
質量(g)
30
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
32×32×81
耐荷重(kg)
1
最大伸長(mm)
80
モデル
A009
注意
※実際の寸法とサイズ表記では若干の誤差があることがありますので、予めご了承ください。
※輸送によるスレや傷がある場合があります。
※耐荷重を確認の上、ご使用下さい。
※ネジ穴のサイズを事前に確認した上でご使用下さい。