bitstrong
bitstrongの 携帯/スマホ関連品
bitstrongの スマホ/携帯用ホルダー
スマホホルダー1/4インチねじ対応
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64934427
品番
BS-KALIHOLD-D013
参考基準価格(税別)
¥350
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
U字型タイプの三脚用スマホホルダーです。
1/4インチネジ(メス)対応で、三脚や自撮り棒への取付が可能です。
55mm〜85mmの間で長さ調節が可能。
用途
スマホを三脚につなげる際、通常スマホには三脚用のネジ穴が無いのでホルダーを使用する事で対応します。
仕様
Model名:D013
材質
ABS樹脂+アルミ合金
色
黒
質量(g)
13
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
28×52×84
耐荷重(kg)
1
最大伸長(mm)
85
伸長(mm)
最小:55
注意
※三脚や自撮り棒は付属しておりません。予めご了承ください。
※メーカーではミニ三脚製品とのセット品も販売しています。
※実際の寸法とサイズ表記では若干の誤差があることがありますので、予めご了承ください。
※輸送によるスレや傷がある場合があります。
※耐荷重を確認の上、ご使用下さい。
※ネジ穴のサイズを事前に確認した上でご使用下さい。