本棚 回転式 コミックラック 木製

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 5段 注文コード64934829 品番TKCR-5(NA)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品はなど6種類から選べます 他の種類を見る

くるくる回転しながら本を選べる回転式の本棚
付属の六角レンチで組み立て可能
上に小物も飾れる天板付き
お目当ての本をカンタンに見つけられる360度回転式
木のぬくもりを感じられる天然木使用
角は丸みを帯びた角で優しいデザイン
上段・中段はお好みで側板の向きを選択可能
1マスあたりの収納目安:コミック(厚み約15mmのもの)約8冊、文庫本(厚み約20mmのもの)約6冊、DVD(厚み約13mmのもの)約9枚

用途本棚、ブックシェルフとして。360度回転 天板に物が置ける 天然木 漫画 小さい本棚 材質本体:天然木(ラッカー塗装)、回転盤:スチール 質量(kg)9.5 5段 タイプ5段/丸型 耐荷重(kg)(棚1段あたり)10 寸法(cm)【側板】10×14 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)42×42×109.5 / (1マスあたり)12×(最大)16×20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする