表面保護テープ 331

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 64936457 品番 331N 150×10
販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

<特長>
必要に応じ容易に剥がすことのできる粘着剤を塗布した片面テープです。 ステンレスやアルミなどの金属板、化粧板、プラスチック成型品、さらにはカーペットなどの表面に貼り、製造加工工程で加工性を向上させ、キズなどの不良発生を防ぎ、作業をしやすくし、そして養生を省力化するなど、ものづくりの課題をさまざまな角度から解決します。

用途
<用途>
プリント基板の保護、ステンレス・アルミ板の加工、輸送時の保護、窓ガラスの養生用。
幅(mm)150 厚さ(mm)0.1 透明 長さ(m)10 基材PVC 粘着剤アクリル系
注意
※異物についてのメーカー規格:1.0mm2以上の異物が無き事
※製品の途中に異なる色のテープが挟まっている場合がございますが、こちらは製品テープが途中で終わってしまった際に新しい製品テープとつなぐスプライスと呼ばれるもので、テープ製品としては問題はございません。
※加工元:3M特約加工販売店

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする