※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
摂津金属工業
摂津金属工業の キャビネット / プラボックス
摂津金属工業の キャビネット
摂津金属工業の キャビネットパーツ
ガードガイド
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
64937173
品番
RFG-1P-10
参考基準価格(税別)
¥1,420
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
サブラックRFシリーズ用のカードガイド
仕様
使用可能なPCBの板厚1.6mm
材質
ABS
幅(mm)
16
色
スカイブルー
高さ(mm)
9
奥行(mm)
134
シリーズ
RFG
RoHS指令(10物質対応)
対応