※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
摂津金属工業
摂津金属工業の キャビネット / プラボックス
摂津金属工業の キャビネット
摂津金属工業の キャビネットパーツ
ガードガイド
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(20個)
注文コード
64937207
品番
IGC-155-20
参考基準価格(税別)
¥2,430
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
サブラックFBCシリーズ用のカードガイド
仕様
使用可能なPCBの板厚1.6mm、取付可能な板のあつさ最大1.5mm
材質
m-PPE
幅(mm)
11
質量(kg)
0.1
色
ブラック
高さ(mm)
6.5
奥行(mm)
155
シリーズ
IGC
RoHS指令(10物質対応)
対応