※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
摂津金属工業
摂津金属工業の キャビネット / プラボックス
摂津金属工業の キャビネット
摂津金属工業の キャビネットパーツ
ガードガイド
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1セット(20個)
注文コード
64937487
品番
IGA-120-700-20
参考基準価格(税別)
¥3,660
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
PCB(厚さ1.6mm)用のカードガイド
仕様
最大PCB厚さ(mm):1.8
材質
ポリアミド6
質量(kg)
0.084
色
乳白色
シリーズ
IGA
寸法a(mm)
165.1
寸法b(mm)
82.55
寸法Wo(mm)
6.35
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法Do(mm)
177.8
寸法Ho(mm)
7.53