※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ガードガイド

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(20個) 注文コード 64937496 品番 IGA-120-850-20
参考基準価格(税別)¥4,060 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

PCB(厚さ1.6mm)用のカードガイド

仕様最大PCB厚さ(mm):1.8 材質ポリアミド6 質量(kg)0.102 乳白色 シリーズIGA 寸法a(mm)203.2 寸法b(mm)101.6 寸法Wo(mm)6.35 寸法Do(mm)215.9 寸法Ho(mm)7.53

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-04

「キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする