※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
摂津金属工業
摂津金属工業の キャビネット / プラボックス
摂津金属工業の キャビネット
摂津金属工業の キャビネットパーツ
ガードガイド
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1セット(20個)
注文コード
64937514
品番
IGA-120-400-20
参考基準価格(税別)
¥3,050
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
PCB(厚さ1.6mm)用のカードガイド
仕様
最大PCB厚さ(mm):1.8
材質
ポリアミド6
質量(kg)
0.048
色
乳白色
シリーズ
IGA
寸法a(mm)
88.9
寸法b(mm)
-
寸法Wo(mm)
6.35
寸法Do(mm)
101.6
寸法Ho(mm)
7.53