366 スマートカット90cm ムサシ 64937715

366 スマートカット90cm ムサシ 64937715
366 スマートカット90cm ムサシ 64937715
366 スマートカット90cm ムサシ 64937715
366 スマートカット90cm ムサシ 64937715

スマートカット90cm

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード64937715品番366
参考基準価格(税別)¥6,300販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

さまざまな家庭の庭木の手入れに。
取り扱いやすく初夏にたくさん伸びた樹木の剪定やトゲの多い超柑橘類や込み合った果実の剪定・収穫に。超軽量です。
キャッチ機能が付いているので切った果実を落としません。スポンジグリップ付き。
テンポよく剪定。トゲの多い柑橘類や混み合った果樹の剪定・収穫に。

用途
枝切、果実採りに最適、狭いところもラクラクカット、庭木の剪定
材質刃:高炭素鋼(ハードクロム加工)、ポール部:アルミ、刃:高炭素鋼、ハンドル:グラスファイバー樹脂長さ(mm)900質量(g)400使用目的剪定、果実採り、枝切切断対象庭木本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)69×38×900アズワン品番64-8901-49
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする