ムサシ
ムサシの 鋏
ムサシの 高枝鋏
スマートカット1.8m
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64937724
品番
368
参考基準価格(税別)
¥7,100
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
長さと軽さを両立。脚立を立てずに剪定・収穫を。
キャッチ機能付きでつかんだ果実を落としません。
用途
枝切、果実採りに最適、狭いところもラクラクカット、庭木の剪定
材質
刃:高炭素鋼(ハードクロム加工)、ポール部:アルミ、刃:高炭素鋼、ハンドル:グラスファイバー樹脂
質量(g)
580
長さ(m)
1.8
使用目的
剪定、果実採り、枝切
切断対象
庭木
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
69×38×1804