LEDシーリングライト 調光(6畳 8畳 12畳)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 64939406 品番 CEA8D-7.0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

発光効率がUPし消費電力がDOWNしました。本体サイズもUPし節電モードも搭載しました。調光:10段階、調色:11段階で便利な機能付きです。おやすみタイマーで15分/30分のタイマーを設定できます。ラストメモリー機能でお好みの明るさを記憶させます。チャンネル切替でリモコン1つで複数の照明を2ch登録可能です。照明器具を複数使用する際に便利です。取り付けが簡単2ステップです。Ra85以上の演色性で対象物が色鮮やかに見え、目が疲れにくいです。

取付一体型 径(Φmm)450 外形寸法(mm)Φ450xH85 消費電力(W)26 ケース質量(kg)2.3 チャンネル数2ch 寿命設計:40000時間 タイマー時間おやすみ:30min 光束(Lm)4000 演色指数(Ra)85 調光の可否調光 適用畳数8畳 発光効率(Lm/W)150

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする