交換レンズ FE 100mm F2.8 Macro GM OSS

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64939458 品番SEL100M28GM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800

最大撮影倍率1.4倍を実現。高倍率マクロ撮影と高い解像性能を両立したG Masterシリーズ初の中望遠マクロレンズ。
【最大撮影倍率1.4倍の高倍率マクロ撮影】
・最短撮影距離0.26m、最大撮影倍率1.4倍の高倍率なクローズアップ撮影により、肉眼では見えない細部の質感を鮮明に描写
・別売のテレコンバーター(SEL20TCおよびSEL14TC)の使用により、SEL20TCで最大2.8倍の高倍率撮影を実現
・被写体との撮影距離を確保しながらも高倍率な撮影ができるため、近づきにくい被写体の撮影や、物撮りでのライティングスペースの確保、影の映り込みを避けた快適なマクロ撮影が可能
【G Masterならではの圧倒的な描写性能】
・超高度非球面XAレンズ2枚、EDガラス2枚の採用により、色収差など諸収差を低減
・高い円形形状を保つ、新設計の11枚羽根円形絞りユニット
・最新の光学設計によるG Masterならではの自然でやわらかいぼけ描写
・ナノARコーティングIIにより、ゴーストやフレアを抑制し、優れたコントラストと鮮明さを実現したヌケの良いクリアな画質
【高速・高精度かつ静粛なAF】
・高速・高精度かつ静粛なレンズ駆動を可能にするXDリニアモーターを4基搭載し、AF性能が従来比で最大約1.9倍に高速化
・α9 IIIの最高約120コマ/秒の高速連写にも対応するトラッキング性能
・静止画と動画に対応した高度なAF性能
【マクロ撮影に最適化された操作性と信頼性】
・マクロ撮影における浅い被写界深度での撮影に不可欠な繊細なピント合わせを実現
・「フルタイムDMFスイッチ」により、フルタイムDMF機能のON/OFFが可能
・AF/MF切り換えが可能な「フォーカスモードスイッチ」搭載
・「フォーカスリング」をスライドするだけでAF/MFからFULL MFに切り換えが可能
・FULL MFモードに設定時、マクロ撮影に適した倍率/距離目盛を利用した撮影が可能
・マクロ撮影に適した光学式手ブレ補正機能搭載
・上下左右方向の角度ブレ、シフトブレ、前後のブレを高精度に補正、手持ちでも安定したマクロ撮影を実現
・フォーカスレンジリミッター搭載/絞りリング・絞りリングクリック切り換えスイッチ/ボディ側からカスタマイズできるフォーカスホールドボタン/タイムラグが少なく応答性に優れた「リニア・レスポンスMF」を採用/絞りリングの誤操作を防ぐ「アイリスロックスイッチ」
・レンズ最前面へのフッ素コーティングと防塵・防滴に配慮した設計

付属品レンズフード ALC-SH173、レンズフロントキャップ ALC-F67S、レンズリヤキャップ ALC-R1EM、ソフトケース 全長(mm)147.9 質量(g)約646 倍率(倍)最大撮影:1.4 羽根枚数絞り羽根:11枚(円形絞り フィルター直径(Φmm)67 最大径(Φmm)81.4 レンズ構成13群17枚 撮影距離(m)最短:0.26 絞り最小絞り(F値):22、開放絞り(F値):2.8 マウントソニー Eマウント 画角24°(35mm判)、16°(APS-Cサイズ)
注意
※AF性能:デジタル一眼カメラα Eマウント用レンズFE 90mm F2.8 Macro G OSS比較、数値はソニー測定条件。
※撮影条件によっては連続撮影の速度が遅くなる場合があります。
※防塵・防滴に配慮した構造となっていますが、ほこりや水滴の浸入を完全に防ぐものではありません。

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラ・ビデオカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする