マリンメイト パーカーF-9035P

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 64939686 品番 ブルー/M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,558
販売価格(税別)
9,598

【フード雨返し】フード上部からの雨の滴りを防ぎます。 【YKK10Vファスナー】過酷な状況下でも耐えらえる仕様。 【2重構造】袖口からの雨水の侵入を軽減。防水性を向上。 【水切り前立】前面からの水の侵入を内側で防ぎます。 【内ポケット】 【裾U字裁断】引っ掛かりを抑え滑らかな作業性。

用途幅広い作業レイン用途で信頼の実績と高い評価、これまでの着用レインでは破れてしまう・浸水がしてくる!お困りの方「防水性に優れ・破れにくい強い合羽」おススメします。 【完全防水コーティング素材】テント・トラックの幌などに使用されている素材と同じ構造の生地で、ポリエステル糸などで織った生地にPU/PVCコーティングを施した素材です。防水機能に優れ、破れにくくとても丈夫、透湿性能は備えていません。【ポリウレタンコーティング防水素材】柔らかくストレッチ性のあるポリウレタン防水生地を採用、ポリエステル糸などで織った生地にポリウレタンコーティングを施した素材です。ストレッチ性に優れ、軽くて快適な着心地を実現、軽量レインウエアー素材。【ポリウレタン防水/透湿防水素材】特殊なポリウレタンの微多孔質膜構造により、この膜の表面側が1〜30マイクロメーターの細かい孔の開いた孔構造で、水滴はこの膜を通過できず、湿気は通過して外部に放出します。 寸法(mm)生地厚0.4、耐寒・耐油配合、共同開発スパン糸 ブルー サイズM 胸囲(cm)84〜92 身長(cm)160〜170 胴囲(cm)72〜80 素材PVC塩化ビニール、ポリエステル100%(日本製) 生地国内メーカー共同開発、こだわりのSPEC【磨耗性・摩擦・生地剥離】
注意
※【着用方法・お手入れ・保管に関する注意】洗濯は必ず手洗いで、洗濯機・脱水機・乾燥機等は使用しないで下さい。生地の損傷・剥離等のトラブルの原因となります。衣類に付着した油や泥等の汚れ、塩分・カビ等は、漏水の原因となります。着用後は、生地表面の汚れを洗い流し、汚れのひどい部分はスポンジ等の柔らかい布に薄めた中性洗剤をしみ込ませて、軽くたたくように汚れを落として下さい。その後、十分にすすいだ後、風通しの良い場所で十分に乾燥させて下さい。ウエアーの素材機能(撥水・防水加工など)は、使用しなくても経年変化で劣化します。保管時は車中やトランクルーム等の倉庫や炎天下など温度の上がる場所や湿気の多い場所に放置せず、風通しの良い場所で保管をおすすめします。長時間経過した商品は、使用頻度にかかわらず経年劣化(加水分解)による素材の剥がれなど発生し機能低下することがあります。長時間、日光等の強い光に当たると脱色や変色の可能性があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
全国数量5以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,200 / 税込 ¥1,320
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする