神沢精工
神沢精工の のこぎり
神沢精工の のこぎり本体
神沢精工の 片刃鋸
サムライ 稲妻竹挽 替刃
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
64944705
品番
FAB-241-SH
参考基準価格(税別)
¥2,355
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
竹きりのための独自目立てを施した、収納しいあすい折込式鋸。
竹を素早くスムーズに切断でき、従来鋸では難しかった斜め切りも切りやすい。
刃長(mm)
240
ピッチ(mm)
1.7
用途
竹、果樹剪定、乾燥木材、塩ビパイプ。
仕様
アサリなし
刃形
直刃
折込
折りたたみ式