- ポリエチレン袋 厚さ0.03mm モノタロウ 64945606 - ポリエチレン袋 厚さ0.03mm モノタロウ 64945606 - ポリエチレン袋 厚さ0.03mm モノタロウ 64945606

ポリエチレン袋 厚さ0.03mm

(459件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(100枚) 注文コード 64945606 品番 -
販売価格(税込) ¥106
販売価格(税別)
96
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

厚み0.03mmのポリエチレン製の袋です。
豊富なサイズバリエーションを取り揃えていますので、挿入物に合わせてお選びいただけます。

材質ポリエチレン 厚さ(mm)0.03 幅(mm)80 高さ(mm)150 サイズ(号)3 用途部品や小物の収納や保管、分類など 透明 種類ポリ袋 入数(枚)100 RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書:(0.1MB)
注意
※JIS規格で製造しておりますが、製品の寸法公差±4mmございます。
※用途以外の使用はしないでください。
※突起物や鋭利なものは入れないでください。破れの原因になります。
※被ったり、口に入れたりすると非常に危険ですので、子供の手の届かないところで保管してください。
※火気のある場所や高温多湿の場所で保管しないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:476

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 459
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-17
用途:
書類の配布用
農・林・水産業

町内会で回覧等の書類を配達する時に使用。丈夫でしっかりしているのでリピートしています。改善点としては、「15号」などの規格袋サイズを商品ラベルにに記載してくれると判りやすいです。

1人が参考にしています
2025-09-05
用途:
保存に。

いろいろなものの保存に使用しています。
丈夫でとても重宝しています。
できれば寸法表示の下にでも大きさの号数記載があればもっといいですね。
私は、すべてにマジックで号数を記載しています。

8人が参考にしています
2025-12-03
用途:
エンジンオイル=廃油=処理用
マルケイ企画 様

エンジンオイル=処理

2.2g分をゴミに出す為。
厚さが心配でしたが全く問題
ありませんでした。

縦に長いので縛るのがラクラクです。

2025-11-19
用途:
商品の梱包
製造業

以前に使っていたものが入手できなくなり、はじめてこちらを使用しました。袋はしっかりとしていて以前使用していたものと遜色ありませんでした。
価格も値引で安かったのは良かったです。また購入しようと思います。

対象商品:
64945737
2025-12-01
用途:
器具入れ、野菜入れ等
不動産業

昔からリピートしてます。
この袋は厚く破けないし、長持ちします。
無くなったら困ります。これからもリピートします!

2025-11-25
用途:
製造途中品簡易包装

価格・使用感はとてもよいです。
15束(1500枚)でメーカーの箱にて配送されるので
その単位の発注にしています。
サイズ(号)表記は袋・箱ともにもう少しわかりやすいと
よりよいです。

2025-12-16
用途:
試験体の保管

ここ数年特に不具合もなく、不良品もなく便利に使ってる。

2025-12-08
用途:
事務所
建設業・工事業

事務所の個々のゴミ箱にこの袋を設置して毎日取り換えています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 7
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
REACH規制に対応していますか。
回答:
【REACH規制】の発行には対応しておりません
1人が参考にしています
2024-03-13
質問:
HDPE(高密度PE)でしょうか。
LDPE(低密度PE)でしょうか。
回答:
LDPE(低密度PE)の商品です。
3人が参考にしています
2024-03-13
質問:
食品を入れても大丈夫ですか。
回答:
食品衛生法適合品ではないので、食品用途にはご使用できません。
10人が参考にしています
2024-03-13
質問:
冷凍食品保存に適したポリエチレン袋ですか。
回答:
耐寒温度は-30度でございます。
冷凍食品保存に適しているとは断言できません。
2024-03-13
質問:
熱溶着シーラーは使用可能でしょうか。
回答:
粘着用シーラーには、ご使用いただけません。
1人が参考にしています
2024-03-13
すべてのFAQを表示する

「ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする