- ポリエチレン袋 厚さ0.04mm モノタロウ 64945807 - ポリエチレン袋 厚さ0.04mm モノタロウ 64945807

ポリエチレン袋 厚さ0.04mm

(81件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(100枚) 注文コード 64945807 品番 -
販売価格(税込) ¥142
販売価格(税別)
129
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

厚み0.04mmのポリエチレン製の袋です。
豊富なサイズバリエーションを取り揃えていますので、挿入物に合わせてお選びいただけます。

材質ポリエチレン(LDPE) 厚さ(mm)0.04 幅(mm)80 高さ(mm)150 サイズ(号)3 用途部品や小物の収納や保管、分類など 透明 種類ポリ袋 入数(枚)100 RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書:(0.1MB)
注意
※JIS規格で製造しておりますが、製品の寸法公差±4mmございます。
※用途以外の使用はしないでください。
※突起物や鋭利なものは入れないでください。破れの原因になります。
※被ったり、口に入れたりすると非常に危険ですので、子供の手の届かないところで保管してください。
※火気のある場所や高温多湿の場所で保管しないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:478

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 81
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
64945904
2025-12-15
用途:
日常生活
その他業種

ジップ付きビニール袋を買ったつもりが、間違えてこちらを買ってしまいました…。届いたときはショックでした。ジップ付きではないですが、ビニール袋はしっかりしてて高級なビニール袋です。こちらのビニール袋に入れてからプレゼント梱包したところ喜ばれました。厚地ですがそこまで分厚くないので、何にでも使いやすいです。

2025-11-05
用途:
製造業 加工品

程よい厚みのポリ袋、リピート購入です。
安価なので何度も購入してますが、これまで不良品の混入など無く、
安心して活用しています。

2025-09-20
用途:
粉類の商品袋として
農・林・水産業

この商品愛用して10年程になります。長く使用すると言うことは、価格や品質が良いということです。安心して使用できます。

2025-09-14
用途:
通販発送商品の養生
卸売・小売業

従来はホームセンターで購入していましたが最近薄いものに変更になりましたので、0.04mmの厚地のうえに安価だったこちらに切り替えました

2025-08-30
用途:
小物の梱包
自動車・二輪車・自転車関連業

厚みの選択肢が広く、耐久性や重量の面で狙った作業ができて助かる。

2025-05-06
用途:
商品保護

0.04 0.06 0.08買ってみましたがもちろん厚いのがいいのがあたりまえ
けっこう0.04で用途足りますが高級感得たかったら0.06
結局入れる品物の値段ですかね

2025-10-23
用途:
リーフレットと サンプルを入れる
三友薬局 様 (医療・福祉・介護関連業)

外からは 全くわかりませんが 中に角おれが 多数あり
使えません
このようなものは 困ります

2025-06-19
用途:
小物金具の梱包
フィルテック株式会社 様

少し厚さが有るのがいい、単価的にも使用しやすい袋です

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする