- ポリエチレン袋 厚さ0.06mm モノタロウ 64946008 - ポリエチレン袋 厚さ0.06mm モノタロウ 64946008 - ポリエチレン袋 厚さ0.06mm モノタロウ 64946008

ポリエチレン袋 厚さ0.06mm

(165件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(50枚) 注文コード 64946008 品番 -
販売価格(税込) ¥107
販売価格(税別)
97
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

厚み0.06mmのポリエチレン製の袋です。
豊富なサイズバリエーションを取り揃えていますので、挿入物に合わせてお選びいただけます。

材質ポリエチレン 厚さ(mm)0.06 幅(mm)80 高さ(mm)150 サイズ(号)3 用途部品や小物の収納や保管、分類など 透明 種類ポリ袋 入数(枚)50 RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書:(0.1MB)
注意
※JIS規格で製造しておりますが、製品の寸法公差±4mmございます。
※用途以外の使用はしないでください。
※突起物や鋭利なものは入れないでください。破れの原因になります。
※被ったり、口に入れたりすると非常に危険ですので、子供の手の届かないところで保管してください。
※火気のある場所や高温多湿の場所で保管しないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:479

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 165
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
64946087
2026-03-11
用途:
書類の整理等
建設業・工事業

0.08だと折りたい時に折りにくかったのでこの厚さが使いやすいです。
ぜひモノタロウさんにHDポリ袋も作っていただきたいです!
どんなに探しても薄手の袋しか見つからず、手提げ袋を代用したりしますが上部を切るのが面倒で。。
あの半透明のシャカシャカした素材も好きなので厚手のHDポリ袋をぜひとも規格袋のサイズで作ってください!
よろしくお願いします。

対象商品:
64946105
2026-02-05
用途:
食品の保存など

通常のビニール袋よりも厚みがあり、色々な場面で使用出来て重宝しています。
食品の保存やパーツ纏め、ゴミ出しにも使用しています。
良くあるサイズよりも少し大きめが使い勝手が良くて良いです。

2025-10-02
用途:
塩分タブレットを来場のお客様へ配布する際に袋に入れて渡すために使用
株式会社児玉カントリー倶楽部 様 (サービス業)

大きさも丁度良く、非常に使い勝手が良かった。タブレットを2個袋詰めして、お客様へ渡しやすく重宝しました。

2025-09-08
用途:
出荷準備

ボルト類小物の仕分けに使用していますが、安価で使いやすく重宝しています。

2025-12-10
用途:
ゴミ袋

ゴミを一杯入れても丈夫で破れません。助かります。
また購入します!

2025-10-22
用途:
部品梱包
有限会社南総電子工業 様

毎月700枚ほど使用するのでせめて100枚入れのバリエーションがあると助かります。
0.06で厚さ貧室は問題ありません。

対象商品:
64946096
2025-09-07
用途:
食品の小分け
ケアシステム 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

安さも無敵。届くスピードも無敵。これ以上何を求めるのか?

2025-10-14
用途:
チラシの封入
医療・福祉・介護関連業

使用感は良いが、
枚数が少なく、割高。
100枚入り、500枚入りがあれば良い。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
生魚の真空パック用袋として使用可能ですか。
回答:
食品衛生法適合の試験をしておりませんので、食品に対して、ご使用いただくことは推奨できません。
2024-03-25
質問:
材質はLDPEでしょうか、それともHDPEでしょうか。
回答:
材質:LDPEです。
2024-03-25
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする