- ポリエチレン袋 厚さ0.08mm モノタロウ 64946184 - ポリエチレン袋 厚さ0.08mm モノタロウ 64946184 - ポリエチレン袋 厚さ0.08mm モノタロウ 64946184

ポリエチレン袋 厚さ0.08mm

(232件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(50枚) 注文コード 64946184 品番 -
販売価格(税込) ¥109
販売価格(税別)
99
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

厚み0.08mmのポリエチレン製の袋です。
豊富なサイズバリエーションを取り揃えていますので、挿入物に合わせてお選びいただけます。

材質ポリエチレン 厚さ(mm)0.08 幅(mm)70 高さ(mm)100 サイズ(号)1 用途部品や小物の収納や保管、分類など 透明 種類ポリ袋 入数(枚)50 RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書:(0.1MB)
注意
※JIS規格で製造しておりますが、製品の寸法公差±4mmございます。
※用途以外の使用はしないでください。
※突起物や鋭利なものは入れないでください。破れの原因になります。
※被ったり、口に入れたりすると非常に危険ですので、子供の手の届かないところで保管してください。
※火気のある場所や高温多湿の場所で保管しないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:481

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 232
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
64946297
2025-12-22
用途:
書類や梱包
建設業・工事業

思っていたよりも厚みがあり良かったです。
封をするとなると厚みのせいで使いにくかったので今度は0.06の袋も試してみようと思います。
しっかりしていてコスパも良いので愛用したいです。

1人が参考にしています
2026-01-23
用途:
肥料の小分け作業
西南テック 様 (建設業・工事業)

国産品は無い、厚さの違いやドロップ状の原材料の付着などがあります。また、梱包状態で折れた状態のしわが取れずに、困ってしまうこともあります。最低の☆1評価ではないのは、価格面だけです。

対象商品:
64946306
2026-03-21
用途:
書類保管用

少し厚めが必要だったので今まで買った物の厚みから少し肉厚のこの袋を選びました。

2026-02-04
用途:
パッケージ

厚手で商品を保護するのにちょうどよい。コスパが良くて助かります。

2025-06-27
用途:
原稿を入れる
株式会社育栄堂 様

厚みがありしっかりしてて使いとても勝手がいいです。

対象商品:
64946272
2025-05-13
用途:
真空パックで食品保存
みちのく 様 (飲食業)

一番真空に適した厚みだと思います。専用袋は0.07_なので大体同じくらいですが価格差があるのでこちらを使ってます。問題ありません

対象商品:
64946184
2025-06-01
用途:
食材の真空パック
飲食業

厚みがシッカリしていて破れにくく、
値段もお安く有り難いです。

2025-03-15
用途:
尖った金属部品の分類
国立大学法人横浜国立大学 様 (教育・研究機関)

角のある多少尖った金属部品を保存するために,それらを入れても穴が開き難い厚手の袋として買いましたが,期待通りの袋でした。今後は,さらにチャックも付いた袋を購入することを考えています。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
3人が参考にしています
2022-04-07

「ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする