ヤナセ(柳瀬)
ヤナセ(柳瀬)の 軸付研磨
ヤナセ(柳瀬)の 軸付ペーパー
インパクト用ベタディスク コンクリート用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64955933
品番
BDC01
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥747
販売価格(税別)
¥
679
バスケットに入れる
平面研磨が楽々
インパクトドライバー対応
平面、細かい所の研磨・汚れ落としが可能!
軸、基盤が小さく回転が安定して安全性抜群!
用途
コンクリート・石材研磨
粒度
#24
寸法(mm)
50×6.35
適合材
コンクリート・石材
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品説明動画
【柳瀬】ベタディスク コンクリート用(BDC01)【ドライバでコンクリート研磨】
この動画は、
2人
が参考にしています。
参考になった