インパクト用ベタディスク シールはがし用

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64955958 品番BDGM01
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥1,044
販売価格(税別)
949

平面研磨が楽々
インパクトドライバー対応
平面、細かい所の研磨・汚れ落としが可能!
軸、基盤が小さく回転が安定して安全性抜群!

用途各種シールはがし 寸法(mm)50×6.35 アズワン品番64-9621-01 RoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

インパクト用ベタディスクシリーズ シールはがし用
この動画は、6人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
64955958
2024-09-28
用途:
ポリウレタン系シーリング剥がし

5cmは思ったよりも小さかった。6角軸でインパクトドライバに使えるトレーサーは種類が少ないのでこれを選択しましたが、一般的なトレーサーの大きさで6角軸なのは、sk11の「消しール」でした。現物が見られない通販ならでは、の買い物ですね。

対象商品:
64955958
2024-08-02
用途:
車両
プランサクマ 様 (製造業)

車両のシートも綺麗に剥がせ大変良い商品です。またよろしくお願いいたします。

対象商品:
64955958
2023-11-23
用途:
バイクタンク純正シール剥がし
医療・福祉・介護関連業

純正シールでも剥がすことが出来ました、両サイド剥がしてもまだ使えそうです、タンクに傷もつかなかったのが良いですね、また機会が有れば選びます。

対象商品:
64955958
2023-06-28
用途:
車のステッカーはがし
オートモービル上田 様

回転数は気を付けないとすぐに減ります。ゆっくり少し押し付ける感じでの使用お勧めします。

対象商品:
64955958
2023-06-12
用途:
意外と小さかった。
有限会社中央タクシー 様

大きいイメージしてましたが小さかった。
でもホイールの裏側に残った両面テープの跡が簡単に取れました。
逆に小さいので取り回しが楽って感じです。

対象商品:
64955958
2023-10-18
用途:
シールはがし
カーウエスト 様 (サービス業)

使いやすくとても良ったです。また次も購入したいと思いました

対象商品:
64955958
2022-12-15
用途:
ステッカー剥がし

両面テープの残りが車輌に残ってしまうので除去するために購入。
あまり熱を持たせ過ぎるとボディーに跡が残るので使う時は気を付けましょう。

対象商品:
64955958
2022-06-25
用途:
両面テープのり落とし

価格が、安くてコストパフォーマンスに優れて最高です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする