フラックス入りワイヤー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻(12.5kg) 注文コード64955976 品番FC-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

ルチール系フラックス入りワイヤで、全姿勢溶接において良好な作業性を示します。
特にアークが安定しており、スパッタ・ヒュームの発生量が少なく、スラグ剥離性及びビード外観・形状が良好です。
また、溶着速度が大きく、高電流(例:ワイヤ1.2mmで260A)での全姿勢溶接が可能であるので高能率な溶接ができます。

用途機械、建築、造機、鉄骨、造船、橋梁、鉄塔、化工機、車両、製缶などの軟鋼及び490mPa級高張力鋼を使用する各種溶接構造物の突合せ及びすみ肉溶接。 ワイヤー径(Φmm)1.0 JIS規格Z3313 T49J0T1-1CA-U AWS規格A5.20 E71T-1C 電流範囲(A)下向:90〜250、立向上進:90〜230、上向:90〜230、横向:90〜230、立向下進:120〜250、水平すみ肉:90〜250 ワイヤー種類フラックス入り

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接ワイヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする