日鉄溶接工業(旧日鉄住金)
日鉄溶接工業(旧日鉄住金)の 溶接ワイヤー
日鉄溶接工業(旧日鉄住金)の 溶接ワイヤー軟鋼・高張力鋼用
軟鋼及び590mPa級高張力鋼の高能率すみ肉・CO2フラックス入りワイヤ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻(20kg)
注文コード
64955994
品番
FCM-60F(K)(Φ1.2×20)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
570〜590mPa級高張力鋼用で、プライマー塗布鋼板を対象としたすみ肉溶接用メタル系フラックス入りワイヤです。
用途
橋梁・造船等の570〜590mPa級高張力鋼のすみ肉溶接
ワイヤー径(Φmm)
1.2
ガスの種類
CO2
JIS規格
Z3313 T57J1T1-0CA-G-U
AWS規格
A5.29 E80T1-GC
ワイヤー種類
フラックス入り