朝日アグリア
朝日アグリアの 肥料・液肥・培養土
朝日アグリアの 肥料
朝日アグリアの 芝生用
芝生の肥料 550g
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64956913
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
有機入り、撒いても目立ちにくい細粒肥料です。ゴルフ場や競技場でも使われています。
成分
チッソ:8、リンサン:8、カリ:8
種別
細粒
寸法(高さH×幅W)(mm)
220×170
適合作物
芝生