シンセイ
シンセイの ネット・シート・マルチ
シンセイの ネット
シンセイの 菜園ネット
万能ネット 25mm 2x2m
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64957069
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
工夫次第で色々使える万能ネットです。
花壇の防獣対策 荷物の保安 ゴルフネットなどに使えます。
幅(m)
2
長さ(m)
2
材質
ポリエチレン
目合い(mm)
25
用途
万能ネット
高さ(m)
2
注意
火の近くで使用しないでください。
人や重量物を支えたり落下防止には使用しないでください。
動物の種類や状態によっては飛び越える、噛み切るなどの危険性があります。
スポーツ練習用としてご使用いただく際は、衝撃吸収の為事前にネットを垂らす等の工夫をしてください。