ハイパーネット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(25枚) 注文コード 64957096 品番 100×2×15 #80
参考基準価格(税別)¥7,750 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

柔軟性があり研削焼けが少なく、ソフトな感触で研削・研磨が可能です。3種類の粒度を使い分け、お好みの仕上げを実現できます。
目詰まり軽減構造:網目構造を使用することで、被研削材でも溶着や目詰まりを軽減します。ステンレス、アルミ、木材などにも使用可能です。
一般鋼、ステンレスから非金属の軽研削・研磨、仕上げ研磨、塗膜はがし、錆落とし、キズ直し等に最適です。
仕上げ作業ミスを軽減:粒度ごとに色が異なることで、間違ったディスクの取り付けを防ぎます。視覚的に粒度管理が可能です。

用途一般鋼・ ステンレス・ アルミ・ 木材・FRP 等の軽研削・研磨、仕上げ研磨、塗膜はがし、錆落とし、キズ直し等 付属品専用パッド1枚 粒度#80 厚さ(mm)2 砥材WA 穴径(Φmm)15 外径(Φmm)100 適合材一般鋼・ ステンレス・ アルミ・ 木材・FRP 結合度P 最高使用周速度(m/s)80
注意
※専用パッドを装着せずにご使用するとフランジが上手く閉まらずケガの恐れがございます。
※保護メガネ、防じんマスクを着用してください。
※最高使用周速度以下で使用してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする