切断砥石

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1ケース(25枚) 注文コード64957166 品番PN66528
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥41,700

径が小さくなっても切れ味が落ちず長寿命です。
軽い力で作業できるため負荷が低減し安心です。
余分な力を必要とせず刃がブレにくいのできれいな切り口が得られます。

用途ステンレス鋼、一般鋼の切断に。 粒度#60 厚さ(mm)1.6 質量(g)76 穴径(Φmm)22.23 最高使用回転数(min-1[r.p.m])8500 硬度S 最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800] 外径(Φmm)180 適合材ステンレス鋼、一般鋼
注意
※ディスクグラインダーでご使用ください。
※使用時には安全保護具(安全帽、安全メガネ、革手袋、耳栓、長袖服、安全靴、防じんマスク、など)を着用してください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
64957166 PN66528 51655460 7COW88912 キュービトロン(TM)3 切断砥石 3M(スリーエム) キュービトロン(TM)3 切断砥石 3M(スリーエム) 1箱(25枚) 31,980 税込35,178 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする