設定情報
販売価格(税別)¥39,980~
翌々日出荷 翌々日出荷とは
カスタマイズ項目
カスタマイズ品番
設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。
 
バスケットに入れる
 
東製作所

【オーダー】一槽水切り付きステンレスシンク(SUS430) 奥行450 高さ指定

【オーダー】一槽水切り付きステンレスシンク(SUS430) 奥行450 高さ指定 東製作所

※画像は右水槽です

対応ラインナップ例
メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し
【オーダー】一槽水切り付きステンレスシンク(SUS430) 奥行450 高さ指定 (1件のレビュー)
お気に入りに追加
印刷用ページ

スリムなカウンターサイズ。
喫茶店・スナック・小料理屋などに最適なコンパクト設計。
完成品でお届けします。

注文コード64957473 仕様アジャストボール調整巾+30m/m 材質SUS430 奥行(mm)450 棚板耐荷重(kg)50 バックガード(奥行/高さ)(mm)25/H90 槽深さ(mm)220 ホース長さ(cm)70 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工 内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※製造工程上、発生するバリ、キズ、シワの研磨や溶接跡等の処理は最小限にとどめ、ウレタンシート等での化粧等はしていませんので、一般家庭で安全にご使用いただく想定では製作しておりません。
※指定高さにはバックガードの寸法は含まれません。全高は指定高さ+バックガード の数値となります。
読込中…
 
 
 

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 数量1につき 5,000 / 税込 5,500
北海道地方 数量1につき 10,000 / 税込 11,000
沖縄地方 数量1につき 10,000 / 税込 11,000
離島 数量1につき 10,000 / 税込 11,000

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
64957473
2024-07-08
用途:
事務所の流しとして

確かに外観寸法等は表示通りだが、横に打っているリベットが外観寸法からはみ出ている。
その為に改装したての内装壁材に傷が付いてしまった。
物の1番外の寸法を記載するべきorリベットのはみ出しを寸法内に納めてこそメイドインジャパンじゃないだらうか?
期待していた分、がっかり具合が大きい。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする