キーボックス

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 64957954 品番 CKB-S01-K
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

収納スペース内は鍵以外にも、カードや印鑑、硬貨やメモなどの保管が可能です。本体内部に保管できるため、外観からは保管物が見えなく、屋外に取り付けても安心してご使用いただけます。また、本体は衝撃に強いアルミニウム合金製。耐腐食性、対候性が高くより安全にご使用いただけます。4桁のダイヤル錠は可変式でお好きな番号を組み合わせて選べます。10,000通りの番号を選べるので高いセキュリティを維持します。ダイヤル部を目隠しできるダイヤルカバー付きです。カバーを閉めることでほこりの侵入も防ぎます。初期暗証番号は「0000」のため、変更してご使用ください。定期的にパスワードを変更することで、より安全にご使用いただけます。

付属品壁取り付け用ネジ×4、プラグ×4 ブラック タイプ吊り下げ 本体質量(g)570(ネジ等の付属品:11g) 本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)90×186×40 ロック4桁ダイヤル錠(暗証番号 任意設定可能)

商品説明動画

暗証番号の設定方法。暗証番号は任意で設定可能です。
この動画は、1人が参考にしています。
U字フックの取り付け方法。
この動画は、2人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
64957979
2025-11-27
用途:
鍵の管理
その他業種

シンプルで使いやすかったです。
サイズも小さいので場所にも困らず、
設置も簡単でした。

2025-12-10
用途:
車両の鍵を入れておくのに
運輸・通信業

休日の車両点検などの際に、車両へ取付けて使用してます。格納部分は浅めなので、リモコンキーなど厚めのものを入れるのは難しいです。

2025-04-18
用途:
ボックスの中に鍵を入れて置く。
その他業種

値段が安く使用しやすいのですが、ボックスの材質がプラスチックに近い物です。強度が気になります。

対象商品:
64957979
2024-06-04
用途:
鍵の格納、受け渡し
教育・研究機関

コンパクトで壁面設置時に邪魔にならない
番号が変更出来るも良い
満足しています
設置時に色が目立つので
白系色、ベージュ系色があると良かった

対象商品:
64957963
2023-10-16
用途:
鍵の共有の為
株式会社ケイ・エス・デー 様 (卸売・小売業)

鍵が一つしかなく、共有できなくて不便でしたが、これは便利、暗号のみで共有できるし結構頑丈なボディーです。

対象商品:
64957954
2023-07-06
用途:
倉庫用
農・林・水産業

鍵を持ち歩かなくて良いので便利です。丈夫さは十分だと思います。暗証番号のダイヤルが光って見えにくいのが惜しい。

対象商品:
64957979
2023-05-19
用途:
鍵の受け渡し
農・林・水産業

ダイヤル部がカバーでき、開閉レバーで蓋が開く使用感は良い。

対象商品:
64957954
2022-10-14
用途:
鍵の保管

お手頃価格ですがしっかりとした作りでセキュリティー面で安心しました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする