ARC[店舗用品]
ARC[店舗用品]の 汎用管継手
ARC[店舗用品]の 配管用ワンタッチ管継手
チューブフィッター 異形 ユニオンワイ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
64958085
品番
FUY6-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥615
販売価格(税別)
¥
559
バスケットに入れる
空気圧機器の配管接続に柔軟に対応。
コンパクトで美しいボディ。
チューブを挿入するだけのワンタッチ接続。
ミニタイプで空圧機器の配管スペース削減。
適合流体
空気
最高使用圧力(MPa)
10
使用真空圧力
-750mmHg
使用温度(℃)
-5〜+60
適合チューブ
ナイロン・ポリウレタン・テフロン
高さH(mm)
17.5
長さL(mm)
33
形状
違径ユニオンワイ
用途
空気圧機器の配管接続(チューブ取り付け)
材質
本体:難燃性PBT
色
ブラック
適合チューブ外径(Φmm)
6×4