チューブフィッター 異形 ユニオンワイ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 64958094 品番 FUY8-6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥637
販売価格(税別)
579

空気圧機器の配管接続に柔軟に対応。
コンパクトで美しいボディ。
チューブを挿入するだけのワンタッチ接続。
ミニタイプで空圧機器の配管スペース削減。

適合流体空気 最高使用圧力(MPa)10 使用真空圧力-750mmHg 使用温度(℃)-5〜+60 適合チューブナイロン・ポリウレタン・テフロン 高さH(mm)22.5 長さL(mm)41 形状違径ユニオンワイ 用途空気圧機器の配管接続(チューブ取り付け) 材質本体:難燃性PBT ブラック 適合チューブ外径(Φmm)8×6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする