ネオスター
ネオスターの 運搬機器
ネオスターの 運搬台車
ネオスターの コンテナ台車
オリコン用台車 ネクティス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
均等耐荷重(kg)
150
キャスター
自在Φ75ナイロン車×2、自在Φ75ストッパー付ナイロン車×2
注文コード
64958593
品番
NS-N475NS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
均等耐荷重・キャスター
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
オール樹脂製なので軽量です。ボルトレス機構を採用し、工具不要で組立も簡単です。
適合コンテナ
50L折りたたみコンテナ
キャスター
自在Φ75ナイロン車×2、自在Φ75ストッパー付ナイロン車×2
質量(kg)
2.3
均等耐荷重(kg)
150
有効内寸(mm)
534×370
寸法(mm)
568×404×137
用途
工場内などオリコンを使用する場面。また、コンビニ・スーパーマーケットなどへの搬入。
仕様
ストッパー付き
材質
荷台:PP樹脂、キャスター金具:スチール
色
ネオスターブルー・ホワイト
アズワン品番
64-9301-81
注意
※各部品がしっかりと連結されていることを確認の上、使用してください。