ネオスター
ネオスターの 運搬機器
ネオスターの 運搬台車
ネオスターの コンテナ台車
オリコン用台車 ネクティス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1台
均等耐荷重(kg)
250
キャスター
自在Φ75ナイロン車×6
注文コード
64958609
品番
NS-N675N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
均等耐荷重・キャスター
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
オール樹脂製なので軽量です。ボルトレス機構を採用し、工具不要で組立も簡単です。
適合コンテナ
75L折りたたみコンテナ
キャスター
自在Φ75ナイロン車×6
質量(kg)
3.2
均等耐荷重(kg)
250
有効内寸(mm)
654×444
寸法(mm)
688×478×137
用途
工場内などオリコンを使用する場面。また、コンビニ・スーパーマーケットなどへの搬入。
仕様
ストッパーなし
材質
荷台:PP樹脂、キャスター金具:スチール
色
ネオスターブルー・ホワイト
アズワン品番
64-9301-84
注意
※各部品がしっかりと連結されていることを確認の上、使用してください。