ネオスター
ネオスターの 運搬機器
ネオスターの 運搬台車
ネオスターの コンテナ台車
オリコン用台車 ネクティス
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
お客様組立品
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
均等耐荷重(kg)
250
キャスター
自在Φ75ナイロン車×4、自在Φ75ストッパー付ナイロン車×2
注文コード
64958618
品番
NS-N675NS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
均等耐荷重・キャスター
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
オール樹脂製なので軽量です。ボルトレス機構を採用し、工具不要で組立も簡単です。
適合コンテナ
75L折りたたみコンテナ
キャスター
自在Φ75ナイロン車×4、自在Φ75ストッパー付ナイロン車×2
質量(kg)
3.3
均等耐荷重(kg)
250
有効内寸(mm)
654×444
寸法(mm)
688×478×137
用途
工場内などオリコンを使用する場面。また、コンビニ・スーパーマーケットなどへの搬入。
仕様
ストッパー付き
材質
荷台:PP樹脂、キャスター金具:スチール
色
ネオスターブルー・ホワイト
アズワン品番
64-9301-85
注意
※各部品がしっかりと連結されていることを確認の上、使用してください。