バッテリードライバー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード64960316 品番NO.830-045B
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

バッテリー液キャップの開閉、バッテリーターミナルの着脱がこれ1本で出来ます。
コインを使っての作業より効率的に作業が出来ます。
エラストマー樹脂グリップ採用で、滑りにくく力が掛けやすいです。

用途バッテリーのメンテナンス作業。 仕様先端10mmスパナ付き 全長(mm)143 軸長(mm)85 材質(グリップ)エラストマー樹脂 先端幅(mm)18
注意
※電気が流れているものには、使用しないで下さい。
※ネジのサイズに合ったものを使用して下さい。
※保護メガネ等、防護具を着用して下さい。
※本来の目的、用途以外には使用しないで下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気系統用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする