SGB-T210P ガルボールG貫通ドライバー SK11 64960377

ガルボールG貫通ドライバー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード64960377 品番SGB-T210P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ハンマーで叩ける貫通柄ドライバーです。
掌で包み込む事で高いトルク伝達が可能なラウンドタイプ形状です。
滑りにくく、ソフトタッチで手に優しい高弾力クッショングリップです。
ネジを落としにくい先端マグネット付きです。

モノタロウではこんなお得な商品も!
先端形状プラス 先端サイズNo.2 材質(グリップ)TPR・PP 用途ネジの締め付け、緩め作業。 材質(軸)工業用特殊合金鋼 全身焼入 商品構成単品 刃先マグネットあり

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
64960377 SGB-T210P 45840298 BDP-2T 貫通ボールドライバー E-Value 貫通ボールドライバー E-Value 1本 359 税込395 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする